Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 13,00 x 1,50 FPM 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4140850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4140850
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 13,00 x 1,50 FPM 80
Weitere Informationen:
Innen Ø:
13,00 mm
Schnur Ø:
1,50 mm
Material:
FPM
Härte:
80 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fkm 80, 0-ring, o-ring material fpm, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3117*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,425*
€ 1,69575
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1944*
€ 1,42134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,738*
€ 0,87822
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4117*
€ 0,48992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3917*
€ 0,46612
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3717*
€ 0,44232
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3117*
€ 0,37092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.