Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V240 d 19 6,4mm VA


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-414310
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VFZ 240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V240 6,4mm 19mm id aus V2A Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
V240
Material:
verzinkter Stahl
Durchmesser:
19 mm
Bandbreite:
6,4 mm
Banddicke:
0,50 mm
VPE:
100 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,56*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 138,00*
€ 164,22
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 135,89*
€ 161,71
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 111,26*
€ 132,40
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 105,78*
€ 125,88
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 96,96*
€ 115,38
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 88,15*
€ 104,90
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 79,33*
€ 94,40
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 69,56*
€ 82,78
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.