Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V241 d 35 6,4mm VA


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-414320
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VFZ 241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V241 6,4mm 35mm id aus V2A Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
V241
Material:
verzinkter Stahl
Durchmesser:
35 mm
Bandbreite:
6,4 mm
Banddicke:
0,50 mm
VPE:
100 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,63*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 117,02*
€ 139,25
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 114,93*
€ 136,77
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 94,09*
€ 111,97
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 90,25*
€ 107,40
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 82,73*
€ 98,45
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 75,21*
€ 89,50
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 67,68*
€ 80,54
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 58,63*
€ 69,77
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.