| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4151810 Herst.-Nr.: 019070861000002 EAN/GTIN: 4012801163019 |
| |
|
| | |
| Axialkugellager 53305 FAG Weitere Informationen: | | Typ: | 53305 | Innen Ø: | 25,00 mm | Außen Ø: | 52,00 mm | Breite: | 19,80 mm | Hersteller: | FAG | Bez./Bauart: | Axialkugellager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 625, Axialkugellager, SKF, FAG, Axiallager, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,79* | € 30,99* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,9524* | € 35,3124* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,29* | € 35,39* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,25* | € 41,93* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 40,88* | € 51,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 40,88* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|