Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialschraeglager BTW 65 CTN9-SP SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4152580
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BTW 65 CTN9/SP
EAN/GTIN:
     7316574738540
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
Axialschraeglager BTW 65 CTN9-SP SKF 234413 BM1-SP TN9-SP
Weitere Informationen:
Typ:
BTW 65
Ausführung:
CTN9-SP
Innen Ø:
65,00 mm
Außen Ø:
100,00 mm
Breite:
44,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axialschräglager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, axial-schrägkugellager skf, axial schrägkugellager, SKF, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 521,95*
€ 558,62*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,98*
€ 616,65*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,97*
€ 619,67*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,12*
€ 634,63*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 650,07*
€ 689,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,21*
€ 820,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,00*
€ 818,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,24*
€ 809,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,45*
€ 794,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,07*
€ 773,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.987,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.