Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6028 2Z SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4166150
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6028-2Z
EAN/GTIN:
     7316570614947
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Rillenkugellager 6028 2Z SKF
Weitere Informationen:
Typ:
6028
Ausführung:
2Z
Innen Ø:
140,00 mm
Außen Ø:
210,00 mm
Breite:
33,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Rillenkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 184,31*
€ 201,64*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 180,04*
€ 201,65*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 189,22*
€ 205,71*
6 Tage
12
1
€ 10,00*
ab € 210,86*
€ 228,92*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 227,40*
€ 283,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,17*
€ 336,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,20*
€ 323,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 262,82*
€ 312,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,95*
€ 309,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 250,67*
€ 298,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,65*
€ 294,70
pro Stück
ab 18 Stück
€ 238,47*
€ 283,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,40*
€ 270,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6028-2Z
ab € 112,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.