Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V242 d 25 6,4mm VA


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4167400
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VFZ 242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V242 6,4mm 25mm id aus V2A Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
V242
Material:
verzinkter Stahl
Durchmesser:
25 mm
Bandbreite:
6,4 mm
Banddicke:
0,50 mm
VPE:
100 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,07*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 134,30*
€ 159,82
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 132,08*
€ 157,18
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 108,06*
€ 128,59
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 102,73*
€ 122,25
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 94,18*
€ 112,07
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 85,62*
€ 101,89
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 77,06*
€ 91,70
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 68,07*
€ 81,00
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.