Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V253 d 51 6,4mm VA


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4167410
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VFZ 253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V253 6,4mm 51mm id aus V2A Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
V253
Material:
verzinkter Stahl
Durchmesser:
51 mm
Bandbreite:
6,4 mm
Banddicke:
0,50 mm
VPE:
100 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,65*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 156,94*
€ 186,76
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 154,89*
€ 184,32
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 127,06*
€ 151,20
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 120,28*
€ 143,13
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 110,26*
€ 131,21
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 100,25*
€ 119,30
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 90,22*
€ 107,36
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 79,65*
€ 94,78
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.