Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V305 d 38 16mm St.verz


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4167430
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VHC 305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V305 16mm 38mm id verzinkter Stahl Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
V305
Material:
rostfreier Stahl V2A
Durchmesser:
38 mm
Bandbreite:
16 mm
Banddicke:
0,75 mm
VPE:
100 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,53*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 152,18*
€ 181,09
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 150,00*
€ 178,50
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 122,71*
€ 146,02
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 118,25*
€ 140,72
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 108,39*
€ 128,98
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 98,54*
€ 117,26
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 88,69*
€ 105,54
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 77,53*
€ 92,26
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.