Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V336 d 45 12,7mm St.verz


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4167440
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VHC 336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V336 12,7mm 45mm id verzinkter Stahl Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
V336
Material:
rostfreier Stahl V2A
Durchmesser:
45 mm
Bandbreite:
12,7 mm
Banddicke:
0,75 mm
VPE:
100 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,36*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 141,34*
€ 168,19
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 139,08*
€ 165,51
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 113,93*
€ 135,58
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 108,24*
€ 128,81
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 99,22*
€ 118,07
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 90,21*
€ 107,35
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 81,19*
€ 96,62
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 71,36*
€ 84,92
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.