Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V330 d 70 12,7mm St.verz


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4167460
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VHC 330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V330 12,7mm 70mm id verzinkter Stahl Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
V330
Material:
rostfreier Stahl V2A
Durchmesser:
70 mm
Bandbreite:
12,7 mm
Banddicke:
0,75 mm
VPE:
100 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,59*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 153,19*
€ 182,30
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 150,94*
€ 179,62
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 123,85*
€ 147,38
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 117,28*
€ 139,56
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 107,51*
€ 127,94
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 97,74*
€ 116,31
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 87,97*
€ 104,68
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 77,59*
€ 92,33
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.