Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V346 d 76 9,5mm St.verz


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4167470
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VHC 346
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V346 9,5mm 76mm id verzinkter Stahl Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
V346
Material:
rostfreier Stahl V2A
Durchmesser:
76 mm
Bandbreite:
9,5 mm
Banddicke:
0,64 mm
VPE:
100 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,71*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 137,43*
€ 163,54
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 135,31*
€ 161,02
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 110,77*
€ 131,82
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 105,28*
€ 125,28
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 96,51*
€ 114,85
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 87,74*
€ 104,41
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 78,96*
€ 93,96
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 69,71*
€ 82,95
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.