Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V265 d 38 9,5mm VA


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4167490
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VFZ 265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V265 9,5mm 38mm id aus V2A Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
V265
Material:
rostfreier Stahl V2A
Durchmesser:
38 mm
Bandbreite:
9,5 mm
Banddicke:
0,64 mm
VPE:
100 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,65*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 149,01*
€ 177,32
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 146,54*
€ 174,38
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 120,18*
€ 143,01
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 113,88*
€ 135,52
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 104,39*
€ 124,22
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 94,91*
€ 112,94
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 85,42*
€ 101,65
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 75,65*
€ 90,02
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.