Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V237 d 51 12,7mm VA


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4167500
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VFZ 237
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V237 12,7mm 51mm id aus V2A Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
V237
Material:
verzinkter Stahl
Durchmesser:
51 mm
Bandbreite:
12,7 mm
Banddicke:
0,75 mm
VPE:
100 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,88*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 275,48*
€ 327,82
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 268,56*
€ 319,59
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 215,53*
€ 256,48
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 208,53*
€ 248,15
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 191,15*
€ 227,47
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 173,79*
€ 206,81
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 156,41*
€ 186,13
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 141,88*
€ 168,84
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.