Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V256 d 70 6,4mm VA


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4167510
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VFZ 256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V256 6,4mm 70mm id aus V2A Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
V256
Material:
verzinkter Stahl
Durchmesser:
70 mm
Bandbreite:
6,4 mm
Banddicke:
0,50 mm
VPE:
100 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,57*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 174,62*
€ 207,80
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 172,13*
€ 204,83
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 140,90*
€ 167,67
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 133,23*
€ 158,54
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 122,13*
€ 145,33
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 111,04*
€ 132,14
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 99,92*
€ 118,90
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 88,57*
€ 105,40
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.