Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V218 d 180 19mm VA


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4167530
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VFZ 218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V218 19mm 180mm id aus V2A Karton 25 Stück
Weitere Informationen:
Typ:
V218
Durchmesser:
180 mm
Bandbreite:
19 mm
Banddicke:
0,75 mm
VPE:
25 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,90*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 199,06*
€ 236,88
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 197,23*
€ 234,70
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 159,85*
€ 190,22
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 151,57*
€ 180,37
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 138,95*
€ 165,35
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 126,31*
€ 150,31
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 113,68*
€ 135,28
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 101,90*
€ 121,26
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.