Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V337 d 51 12,7mm St.verz


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4167540
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VHC 337
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V337 12,7mm 51mm id verzinkter Stahl Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
V337
Material:
rostfreier Stahl V2A
Durchmesser:
51 mm
Bandbreite:
12,7 mm
Banddicke:
0,75 mm
VPE:
100 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,60*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 162,58*
€ 193,47
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 160,32*
€ 190,78
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 131,33*
€ 156,28
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 126,13*
€ 150,09
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 115,62*
€ 137,59
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 105,11*
€ 125,08
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 94,59*
€ 112,56
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 82,60*
€ 98,29
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.