Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V327 d 51 19mm St.verz


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4167560
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VHC 327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V327 19mm 51mm id verzinkter Stahl Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
V327
Material:
rostfreier Stahl V2A
Durchmesser:
51 mm
Bandbreite:
19 mm
Banddicke:
0,75 mm
VPE:
100 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,97*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 251,93*
€ 299,80
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 246,14*
€ 292,91
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 197,20*
€ 234,67
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 191,26*
€ 227,60
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 175,33*
€ 208,64
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 159,38*
€ 189,66
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 143,44*
€ 170,69
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 130,97*
€ 155,85
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.