Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V232 d 38 12,7mm VA


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4167580
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VFZ 232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V232 12,7mm 38mm id aus V2A Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
V232
Material:
verzinkter Stahl
Durchmesser:
38 mm
Bandbreite:
12,7 mm
Banddicke:
0,75 mm
VPE:
100 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,34*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 219,35*
€ 261,03
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 216,39*
€ 257,50
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 174,50*
€ 207,66
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 164,63*
€ 195,91
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 150,92*
€ 179,59
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 137,20*
€ 163,27
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 123,48*
€ 146,94
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 113,34*
€ 134,87
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.