Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 34,65 x 1,78 FPM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4169690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4169690
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring viton
x-ring
X-Ring 34,65 x 1,78 FPM 70 AS- 028
Weitere Informationen:
Innen Ø:
34,65 mm
W Ø:
1,78 mm
Material:
FPM
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,2165*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,685
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,522*
€ 12,52118
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,272*
€ 12,22368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,932*
€ 11,81908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,9029*
€ 9,40445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,1124*
€ 8,46376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,0365*
€ 5,99344
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,2165*
€ 5,01764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.