Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 13,30 x 2,40 FPM 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4177150
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     4177150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 13,30 x 2,40 FPM 80
Weitere Informationen:
Innen Ø:
13,30 mm
Schnur Ø:
2,40 mm
Hersteller:
COG
Material:
FPM
Härte:
80 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fkm 80, 0-ring, o-ring material fpm, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3714*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,757*
€ 2,09083
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4452*
€ 1,71979
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,771*
€ 0,91749
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4914*
€ 0,58477
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4614*
€ 0,54907
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4514*
€ 0,53717
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3714*
€ 0,44197
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.