| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 334-417900 Herst.-Nr.: 2 04551 00000 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Epple Kontaktkleber 4551 Tube a 85 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebindeart: | Tube | Gebindegröße: | 85 g | Produktbereich: | Kontaktklebstoff | Typ: | epple 4551 | Temperatureinsatzbereich: | -30 °C bis +80 °C | Hersteller: | epple | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4551 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |