Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 50,52 x 1,78 FPM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4180460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4180460
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring 50,52x1,78
x-ring viton
x-ring
X-Ring 50,52 x 1,78 FPM 70 AS- 033
Weitere Informationen:
Innen Ø:
50,52 mm
W Ø:
1,78 mm
Material:
FPM
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,0185*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,3109
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,1205
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,3589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,677*
€ 23,41563
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,157*
€ 22,79683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,6952*
€ 19,86729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,024*
€ 17,87856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,7485*
€ 12,79072
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,0185*
€ 10,73202
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.