Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
Statische Dichtelemente
>
X-Ring
>
Artikel
X-Ring 29,82 x 2,62 FPM 70
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-4181190
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4181190
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring 29,82 x 2,62 fpm 70
x-ring viton
x-ring
X-Ring 29,82 x 2,62 FPM 70 AS- 123
Weitere Informationen:
Innen Ø:
29,82 mm
W Ø:
2,62 mm
Material:
FPM
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Statische Dichtungen
>
X-Ringe (Quad-Ringe®) - Standardsortiment
>
X-Ring FPM 70 - Schnur 1,78 bis 2,62 mm
Weitere Suchbegriffe:
FPM
,
dicht
,
Dichtring
,
Dichtung
,
Quad-Ring
,
X-Seal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,7199*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,988*
€ 11,88572
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,868*
€ 11,74292
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,418*
€ 11,20742
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,4436*
€ 8,85788
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,696*
€ 7,96824
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,4399*
€ 5,28348
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7199*
€ 4,42668
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen