Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
Statische Dichtelemente
>
X-Ring
>
Artikel
X-Ring 23,39 x 3,53 FPM 70
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-4185850
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4185850
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring 23,39 x 3,53
x-ring viton
x-ring
X-Ring 23,39 x 3,53 FPM 70 AS- 213
Weitere Informationen:
Innen Ø:
23,39 mm
W Ø:
3,53 mm
Material:
FPM
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Statische Dichtungen
>
X-Ringe (Quad-Ringe®) - Standardsortiment
>
X-Ring FPM 70 - Schnur 3,53 mm
Weitere Suchbegriffe:
FPM
,
dicht
,
Dichtring
,
Dichtung
,
Quad-Ring
,
X-Seal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,9933*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,5537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,561*
€ 10,18759
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,501*
€ 10,11619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,121*
€ 9,66399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,2678*
€ 7,45868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,6424*
€ 6,71446
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,5933*
€ 4,27603
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9933*
€ 3,56203
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen