Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 101,19 x 3,53 FPM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4186210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4186210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring viton
x-ring
X-Ring 101,19 x 3,53 FPM 70 AS- 242
Weitere Informationen:
Innen Ø:
101,19 mm
W Ø:
3,53 mm
Material:
FPM
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,2316*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,19*
€ 57,3461
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,86*
€ 55,7634
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,38*
€ 54,0022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,022*
€ 50,00618
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,882*
€ 49,83958
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,7025*
€ 40,10598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 30,3331*
€ 36,09639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 24,3116*
€ 28,9308
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,2316*
€ 24,0756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.