Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 129,54 x 5,33 FPM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4187190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4187190
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring viton
x-ring
X-Ring 129,54 x 5,33 FPM 70 AS- 354
Weitere Informationen:
Innen Ø:
129,54 mm
W Ø:
5,33 mm
Material:
FPM
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,5141*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,45*
€ 61,2255
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,08*
€ 59,5952
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,45*
€ 57,6555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,826*
€ 53,34294
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,716*
€ 53,21204
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,7456*
€ 43,72726
pro Stück
ab 500 Stück
€ 33,0663*
€ 39,3489
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,0041*
€ 32,13488
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,5141*
€ 26,79178
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.