Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
Wellendichtring
>
Axial-Wellendichtring
>
V-Ring
>
Artikel
V-Ring V-110 A NBR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-41900
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
41900
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
V-Ring
axial-wellendichtring nbr70
V-Ring V-110 A NBR
Weitere Informationen:
Innen Ø:
99 mm
Bezeichnung:
V-110
Innen Ø Welle:
105-114 mm
Typ:
A
Material:
NBR
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Rotationsdichtungen
>
V-Ringe
>
V-Ring A, NBR
Weitere Suchbegriffe:
axial wellendichtring
,
NBR
,
dicht
,
Dichtring
,
Dichtung
,
Vseal
,
Profilring
,
V-Ringe
,
Profildichtring
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6696*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,973*
€ 4,72787
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,853*
€ 4,58507
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,8084*
€ 3,342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7784*
€ 3,3063
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2037*
€ 2,6224
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0396*
€ 2,42712
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6696*
€ 1,98682
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen