Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 10,77 x 2,62 FPM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4197040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4197040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 10,77 x 2,62 FPM 70 AS- 111
Weitere Informationen:
Innen Ø:
10,77 mm
Schnur Ø:
2,62 mm
Material:
FPM
Härte:
70 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring material fpm, 0-ring, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3627*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,696*
€ 2,01824
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3936*
€ 1,65838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7382*
€ 0,87846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4727*
€ 0,56251
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4527*
€ 0,53871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4327*
€ 0,51491
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3627*
€ 0,43161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.