Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTD-ZS- Stahl 38 5M/ 22-2 Ausfg6F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4212410
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1599578
EAN/GTIN:
     4014486229097
Suchbegriffe:
Garagentorriemen
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
HTD-Zahnscheibe Stahl 38 5M/ 22 -2 Ausf. 6F 22 5M 25
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
22 Stück
Bezeichnung:
22-5M-25
für Riemenbreite:
25 mm
Bordscheibenanzahl:
2 Stück
Nabe (dnxln):
25,5x8
Bohrung:
6 H7
Breite in:
38 mm
Ausführung:
6F
Material:
St
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenscheiben, optibelt zahnriemenscheiben, zahnriemenrad, HTD Zahnscheibe, Antrieb, Scheibe, Zahnscheibe, HTD, für Zahnflachriemen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 4,16*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,59*
€ 4,17*
1
€ 4,95*
ab € 3,9098*
€ 5,9798*
1
€ 3,19*
ab € 4,01*
€ 6,13*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 8,42*
€ 12,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.