Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTD-ZS- Stahl 38 8M/ 22-2 Ausfg6F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4212420
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1537732
EAN/GTIN:
     4014486229578
Suchbegriffe:
Garagentorriemen
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
HTD-Zahnscheibe Stahl 38 8M/ 22 -2 Ausf. 6F 22 8M 20
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
22 Stück
Bezeichnung:
22-8M-20
für Riemenbreite:
20 mm
Bordscheibenanzahl:
2 Stück
Nabe (dnxln):
43x10
Bohrung:
12 H7
Breite in:
38 mm
Ausführung:
6F
Material:
St
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenscheiben, optibelt zahnriemenscheiben, zahnriemenrad, HTD Zahnscheibe, Antrieb, Scheibe, Zahnscheibe, HTD, für Zahnflachriemen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 6,77*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,38*
€ 6,80*
1
€ 4,95*
ab € 6,5833*
€ 9,4833*
1
€ 3,19*
ab € 6,75*
€ 9,72*
Lager 334
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 14,11*
€ 20,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.