Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTD-ZS- Stahl 105 8M/ 28-2 Ausfg6F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4212770
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1728879
EAN/GTIN:
     4014486229721
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
HTD-Zahnscheibe Stahl 105 8M/ 28 -2 Ausf. 6F 28 8M 85
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
28 Stück
Bezeichnung:
28-8M-85
für Riemenbreite:
85 mm
Bordscheibenanzahl:
2 Stück
Nabe (dnxln):
50x10
Bohrung:
15 H7
Breite in:
105 mm
Ausführung:
6F
Material:
St
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: optibelt zahnriemenscheiben, zahnriemenrad, HTD Zahnscheibe, Antrieb, Scheibe, Zahnscheibe, HTD, für Zahnflachriemen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 14,07*
€ 20,07*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,63*
€ 20,16*
1
€ 3,19*
ab € 21,19*
€ 29,15*
22 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,54*
€ 32,02*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 46,50*
€ 60,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.