Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTD-ZS- Stahl 38 8M/ 30-2 Ausfg6F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4212840
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1526849
EAN/GTIN:
     4014486229738
Suchbegriffe:
Garagentorriemen
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
HTD-Zahnscheibe Stahl 38 8M/ 30 -2 Ausf. 6F 30 8M 20
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Stück
Bezeichnung:
30-8M-20
für Riemenbreite:
20 mm
Bordscheibenanzahl:
2 Stück
Nabe (dnxln):
55x10
Bohrung:
15 H7
Breite in:
38 mm
Ausführung:
6F
Material:
St
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenscheiben, optibelt zahnriemenscheiben, zahnriemenrad, HTD Zahnscheibe, Antrieb, Scheibe, Zahnscheibe, HTD, für Zahnflachriemen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,73*
€ 9,54*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,56*
€ 9,58*
1
€ 4,95*
ab € 9,7482*
€ 13,8382*
1
€ 3,19*
ab € 9,99*
€ 14,19*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 22,60*
€ 30,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.