Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 39,00 x 1,00 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4221540
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     4221540
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 39,00 x 1,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
39,00 mm
Schnur Ø:
1,00 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1703*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,931*
€ 1,10789
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4216*
€ 0,5017
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2303*
€ 0,27406
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2103*
€ 0,25026
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1703*
€ 0,20266
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.