Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 140,00 x 1,50 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4227520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4227520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 140,00 x 1,50 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
140,00 mm
Schnur Ø:
1,50 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6515*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,569*
€ 1,86711
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,072*
€ 1,27568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8015*
€ 0,95379
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6515*
€ 0,77529
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.