Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 3,55 x 1,60 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4227990
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     4227990
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 3,55 x 1,60 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
3,55 mm
Schnur Ø:
1,60 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0736*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,0346*
€ 10,75117
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9122*
€ 1,08552
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3695*
€ 0,43971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.