Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 16005-A-2Z FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4228710
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     060457732000002
EAN/GTIN:
     4012802334425
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 16005-A-2Z FAG
Weitere Informationen:
Typ:
16005
Ausführung:
A-2Z
Innen Ø:
25,00 mm
Außen Ø:
47,00 mm
Breite:
8,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Rillenkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
5
€ 4,90*
ab € 4,95*
€ 6,69*
1 Tag
387
1
€ 4,90*
ab € 5,07*
€ 6,94*
1
€ 4,95*
ab € 5,1928*
€ 7,1628*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,71*
€ 7,85*
Lager 334
68
1
€ 7,95*
ab € 9,72*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.387,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.