Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 32020-X-XL FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4232140
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     078283850000010
EAN/GTIN:
     4047643100427
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 32020-X-XL FAG
Weitere Informationen:
Typ:
32020
Ausführung:
X
Innen Ø:
100,00 mm
Außen Ø:
150,00 mm
Breite:
32,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Kegelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 35,86*
€ 45,27*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 43,15*
€ 53,50*
1 Tag
165
€ 4,90*
ab € 51,44*
€ 63,29*
€ 4,95*
ab € 54,1465*
€ 66,5465*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 88,70*
€ 100,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.388,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.