Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 4206-BB-TVH FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4232800
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     021943460000012
EAN/GTIN:
     4026677966094
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
zweireihig rillenkugellager
Rillenkugellager 4206-BB-TVH FAG
Weitere Informationen:
Typ:
4206
Ausführung:
BB-TVH
Innen Ø:
30,00 mm
Außen Ø:
62,00 mm
Breite:
20,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Rillenkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 8,90*
ab € 15,09*
€ 19,75*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 15,20*
€ 19,76*
1 Tag
142
1
€ 4,90*
ab € 18,24*
€ 23,56*
1 Tag
152
1
€ 7,90*
ab € 18,30*
€ 23,56*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 31,08*
€ 39,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 31,08* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.381,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.