Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 5,00 x 1,80 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4234530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4234530
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 5,00 x 1,80 NBR 70 DIN 3771
Weitere Informationen:
Innen Ø:
5,00 mm
Schnur Ø:
1,80 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0646*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,4889*
€ 10,10179
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8577*
€ 1,02066
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3477*
€ 0,41376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1796*
€ 0,21372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.