Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 24,00 x 6,00 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4242050
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     4242050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 24,00 x 6,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
24,00 mm
Schnur Ø:
6,00 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2321*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,921*
€ 1,09599
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5708*
€ 0,67925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4178*
€ 0,49718
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3021*
€ 0,3595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2921*
€ 0,3476
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2821*
€ 0,3357
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2321*
€ 0,2762
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.