Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
0-Ring
>
Artikel
OR 16,00 x 3,50 FPM 80
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-4243410
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4243410
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 16,00 x 3,50 FPM 80
Weitere Informationen:
Innen Ø:
16,00 mm
Schnur Ø:
3,50 mm
Material:
FPM
Härte:
80 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
... >
O-Ringe FPM - Standardsortiment
>
O-Ringe FPM 80 schwarz - Schnur 1 bis 10 mm
>
O-Ringe FPM 80 schwarz - Schnur 3,5 bis 3,53 mm
Weitere Suchbegriffe:
O-Ringe
,
o-ring fpm 80
,
0-ring
,
0-ring durchmesser 16mm
,
FPM
,
dicht
,
Dichtring
,
Dichtung
,
Rundring
,
Gummiring
,
Oring
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5768*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,902*
€ 3,45338
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,6276*
€ 1,93684
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,074*
€ 1,27806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7368*
€ 0,87679
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7168*
€ 0,85299
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5768*
€ 0,68639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen