Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 39,69 x 3,53 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4247780
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     4247780
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 39,69 x 3,53 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
39,69 mm
Schnur Ø:
3,53 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 39.69x3.53mm nbr70, 0-ring, 0-ring nbr 70, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1248*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,944*
€ 10,64336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,903*
€ 1,07457
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3666*
€ 0,43625
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2376*
€ 0,28274
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1728*
€ 0,20563
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1648*
€ 0,19611
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1588*
€ 0,18897
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.