Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 4211-B-TVH FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4255480
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     016714407000002
EAN/GTIN:
     4012801161961
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
zweireihig rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 4211-B-TVH FAG
Weitere Informationen:
Typ:
4211
Ausführung:
B-TVH
Innen Ø:
55,00 mm
Außen Ø:
100,00 mm
Breite:
25,00 mm
Hersteller:
FAG
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 47,88*
€ 58,10*
2 Tage
43
€ 4,90*
ab € 48,13*
€ 58,38*
2 Tage
44
€ 7,90*
ab € 48,01*
€ 58,38*
5 Tage
44
€ 5,99*
ab € 48,05*
€ 59,99*
Lager 334
5
€ 7,95*
ab € 82,53*
€ 92,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.394,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.