Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 16004-A-2Z FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4255910
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     060453591000002
EAN/GTIN:
     4012802335699
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 16004-A-2Z FAG
Weitere Informationen:
Typ:
16004
Ausführung:
A-2Z
Innen Ø:
20,00 mm
Außen Ø:
42,00 mm
Breite:
8,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Rillenkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,55*
€ 6,22*
1 Tag
290
1
€ 4,90*
ab € 4,56*
€ 6,45*
3 Tage
291
1
€ 5,99*
ab € 4,45*
€ 6,51*
1
€ 4,95*
ab € 4,7012*
€ 6,6512*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 8,77*
€ 12,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 8,77* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.