Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 108,00 x 2,50 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4256830
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4256830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 108,00 x 2,50 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
108,00 mm
Schnur Ø:
2,50 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4962*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,948
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,254*
€ 1,49226
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1876*
€ 1,41324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8506*
€ 1,01221
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6562*
€ 0,78088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6162*
€ 0,73328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5962*
€ 0,70948
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4962*
€ 0,59048
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.