Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 106,00 x 2,50 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4257800
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     4257800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 106,00 x 2,50 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
106,00 mm
Schnur Ø:
2,50 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4829*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1552*
€ 1,37469
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8234*
€ 0,97985
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6329*
€ 0,75315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5929*
€ 0,70555
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5829*
€ 0,69365
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4829*
€ 0,57465
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.