Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 114,00 x 2,50 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4258160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4258160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 114,00 x 2,50 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
114,00 mm
Schnur Ø:
2,50 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5552*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,355*
€ 1,61245
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,284*
€ 1,52796
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9214*
€ 1,09647
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7052*
€ 0,83919
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6852*
€ 0,81539
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5552*
€ 0,66069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.