Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 119,00 x 3,00 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4258760
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     4258760
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 119,00 x 3,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
119,00 mm
Schnur Ø:
3,00 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5326*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,304*
€ 1,55176
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2252*
€ 1,45799
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,882*
€ 1,04958
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6826*
€ 0,81229
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6626*
€ 0,78849
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5326*
€ 0,63379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.