| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4262320 Herst.-Nr.: 021943478000012 EAN/GTIN: 4026677966100 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 4207-BB-TVH FAG Weitere Informationen: | | Typ: | 4207 | Ausführung: | BB-TVH | Innen Ø: | 35,00 mm | Außen Ø: | 72,00 mm | Breite: | 23,00 mm | Hersteller: | FAG | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,05* | € 31,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 24,17* | € 31,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 24,27* | € 31,20* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,09* | € 31,83* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 41,42* | € 51,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 41,42* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|